Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US424 Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN US424 Computerdatenumschalter
ATEN US424 Computerdatenumschalter
ATEN US424 Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346368
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Fernbedienungsfunktion
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Überstromschutz
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Netzstecker
USB Typ-C
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Fernedienungs-Eingang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.5 mm
Tiefe
82.4 mm
Höhe
25.3 mm
Gewicht
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, USB Switch, docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538144
€ 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.