Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-990360-BP Herst.-Nr.: AK-174BKT-B EAN/GTIN: 4016138433708 |
| |
|
| | |
| Akasa 12cm Gehäuselüfter temperaturgesteuert
Automatische Geschwindigkeitsanpassung 800 bis 2300 U/min 3- und 4-Pin Anschluss
Ergänzen Sie Ihr Gehäuse oder ersetzen Sie Ihren alten Lüfter durch diese temperaturgeregelten Akasa Gehäuselüfter. Ein integrierter Wärmesensor regelt dabei die Geschwindigkeit und vermeidet eine unnötige Geräuschbelastung.
Technische Daten: Anschluss (Lüfter): 3-Pin · Drehzahl (max.): 2300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 38 dBA · Inhalt: 1 St. · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Luft-Fördermenge: 178 m³/h · Lüfter-Größe: 120 mm · Produkt-Art: PC-Gehäuse-Lüfter · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm
Lieferumfang: Gehäuselüfter,3 auf 4-Pin-Adapter,4 Stück Befestigungsschrauben,Anleitung
Weitere Informationen: | | Lagerart (Details): | Doppelt kugelgelagert | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 120 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Geräuschentwicklung: | 30.1 dBA - 40 dBA | Marke: | Akasa | Anschluss (Lüfter): | 3-Pin | Lüfter-Größe: | 120 mm | Luft-Fördermenge: | 178 m³/h | Geräuschentwicklung (max.): | 38 dBA | Größe: | 120 mm | Drehzahl (max.): | 2300 U/min | Produkt-Art: | PC-Gehäuse-Lüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,61* | € 14,13* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,91* | € 14,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,76* | € 17,31* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,76* | € 29,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,48* | € 34,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|