Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa 12CM BLACK FAN Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa 12CM BLACK FAN Ventilator Schwarz
Akasa 12CM BLACK FAN Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-545697
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-174BK-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 25 mm
Energiebedarf
12V
Drehgeschwindigkeit
1700 RPM
Produktlebensdauer
80000 h
Luftstrom
59.05CFM
Leistungen
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.75 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.