Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Konverter [HDMI - Composite Cinch] 1920 x 1080 Pixel SpeaKa Professional SP-HDMI2AV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989287-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3957148
EAN/GTIN:
     4016139311333
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
AV Konverter [HDMI - Composite Cinch] 1920 x 1080 Pixel SpeaKa Professional SP-HDMI2AV

SpeaKa Professional HDMI / Composite-Konverter

Umwandlung von HDMI zu Composite (3x Cinch)
Umschalter zur NTSC (60 Hz) oder PAL (50 Hz) Ausgabe
Stromversorgung über USB

Ältere Beamer oder Röhrenfernseher verfügen oftmals noch über einen Composite-Anschluss, neuere Geräte wiederum verfügen über einen HDMI-Anschluss. Der Konverter wandelt das hochauflösende HDMI-Signal (720p / 1080p) in das analoge Composite-Signal um.
Das ermöglicht den Anschluss von Blu-Ray Playern, TV-Receivern, Notebooks usw. an Röhrenfernseher oder ältere Beamer.

Eine aufwendige Installation ist hier nicht erforderlich - einfach anstecken und fertig.

Mit dem integrierten Umschalter können Sie ganz einfach zwischen der PAL (50 Hz) als auch der NTSC (60 Hz) Ausgabe umschalten.

Ausstattung:
HDMI Eingangsauflösung: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1600 x 1200, 1920 x 1080
Composite Ausgang: PAL, NTSC_M, NTSC_J
Plug and Play

Technische Daten:
Anschluss auf: Composite Cinch · Anschluss von: HDMI · Anschluss-Typ: HDMI,Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 3 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Konverter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: HDMI zu Composite

Lieferumfang:
HDMI auf Composite Konverter,Micro-USB-Kabel 86 cm,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 54 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Anschluss (von - auf):
[HDMI - Composite Cinch]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
3 x
Kabel-Anwendung:
AV
Farbe:
weiß
Anschluss von:
HDMI
Steckerausführung:
gerade
Anschluss auf:
Composite Cinch
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | Cinch
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
40 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
AV Konverter
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, SpeaKa Professional, SP-3957148, SP-HDMI2AV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
247
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 38,49*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,31*
€ 55,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,76*
Sonstiges
Speaka
SP-7869864
ab € 4,24*
Sonstiges
Speaka
SP-7869848
ab € 5,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.