Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-987749-BP Herst.-Nr.: 4709A002 EAN/GTIN: 4960999864730 |
| |
|
| | |
| Canon Druckerpatrone BCI-6PC Original Photo Cyan 4709A002
Canon Tintenpatrone BCI-6 Photo Cyan 4709A002
Original Canon-Markenpatrone für beste Druckergebnisse
Technische Daten: Kompatible Geräte (nur für Suche): I860,I900D,I905D,I9100,I950,I960,I965,I990,I9900,I9950,PIXMA,iP6000D,iP8500,S800,S820,S820D,S830D,S900,S9000 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): I 860,I 900 D,I 905 D,I 9100,I 950,I 960,I 965,I 990,I 9900,I 9950,PIXMA iP 6000 D,PIXMA iP 8500,S 800,S 820,S 820 D,S 830 D,S 900,S 9000 · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): BCI-6,BCI-6PC,BCI 6,BCI 6 PC · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Photo Cyan · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | BCI-6|ツ|BCI-6PC|ツ|BCI 6|ツ|BCI 6 PC | Kompatible Geräte (nur für Suche): | I860|ツ|I900D|ツ|I905D|ツ|I9100|ツ|I950|ツ|I960|ツ|I965|ツ|I990|ツ|I9900|ツ|I9950|ツ|PIXMA|ツ|iP6000D|ツ|iP8500|ツ|S800|ツ|S820|ツ|S820D|ツ|S830D|ツ|S900|ツ|S9000 | Passend für Drucker (Kurzform Print): | S800|ツ| S820|ツ| S820D|ツ| S830D|ツ| S900|ツ| S9000|ツ| PIXMA iP8500 | Passend für die Modelle: | I 860|ツ| I 900 D|ツ| I 905 D|ツ| I 9100|ツ| I 950|ツ| I 960|ツ| I 965|ツ| I 990|ツ| I 9900|ツ| I 9950|ツ| PIXMA iP 6000 D|ツ| PIXMA iP 8500|ツ| S 800|ツ| S 820|ツ| S 820 D|ツ| S 830 D|ツ| S 900|ツ| S 9000 | Marke: | Canon | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Photo Cyan | Tinten-,Toner-Ausführung: | Original | Passend für Geräte des Herstellers: | Canon | Ersetzt Orignal-Typ: | BCI-6 | Herst.-Teilenr.: | 4709A002 | Kurznummer: | BCI-6PC | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Passend für die Modelle (Drucker): | I 860 | I 900 D | I 905 D | I 9100 | I 950 | I 960 | I 965 | I 990 | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
Kompatible Geräte: | | Canon: | BJ 535 PD; BJ 895 PD; BJ -F 9000; BJC 8200; I 860; I 900 D; I 900 Series; I 905 D; I 9100; I 950; I 960; I 965; I 990; I 9900; I 9900 Series; I 9950; Pixma IP 6000 D; Pixma IP 6100 D; Pixma IP 8500; S 800; S 820; S 820 D; S 820 eries; S 830 D; S 900; S 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fototinte, Fototinte Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, 4960999864730, Canon, 4709A002, BCI-6PC, tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,53* | € 6,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,82* | € 7,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 7,46* | € 10,74* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,46* | € 11,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,74* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|