Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy Panda 1730-8 Nappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887061-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     1730-8
EAN/GTIN:
     4005781173086
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe
L+D Griffy Panda 1730-8 Nappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 388 CAT II 1 Paar

Feinmechanik-Handschuh PANDA

Ausstattung:
Schwarzer Elasthan-Handrücken · Passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · Robustes und geschmeidiges Nappaleder mit zusätzlicher Innenhand- und Daumenverstärkung aus gewendetem Nappaleder für besonders starken Abtrieb · Ausgesuchte Lederqualitäten · Erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · Optimal geeignet für Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling uvm.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 8,M · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Elasthan · Material (nur für Titel): Nappaleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Marke:
L+D Griffy
Farbe:
schwarz | weiß
Material (Handrücken):
Elasthan
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Nappaleder
Größe (Handschuhe):
8 | M
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
8
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 16,15*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 11,49*
€ 17,07*
7 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,43*
€ 33,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paar
ab 25 Paar
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.