Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar 68305000 Spannungswandler 72 W 1 St. (L x B x H) 90 x 87 x 42 mm Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856737-BP
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     68305000
EAN/GTIN:
     4019524000713
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Spannungsumwandler
ProCar 68305000 Spannungswandler 72 W 1 St. (L x B x H) 90 x 87 x 42 mm Ausgangsspannung (Details)=12 V Betriebsspannung=24 V 6 A

Spannungswandler 24/12 V, 6 A

120 cm Anschluss-Kabel

Ermöglicht den direkten Anschluss von 12 V Verbrauchern in Lkws mit 24 V Bordspannung. Der Spannungswandler wird einfach zwischen Lkw-Steckdose und Verbraucher gesteckt. Ideal zum Betrieb von portablen Navis, CD-Player, Fernsehgeräte.

Ausstattung:
Ausgang Zigaretten Powersteckdose · 72 W (120 W kurzzeitig) · Kühl laufendes Switch Mode Design mit 88% Wirkungsgrad · Niedriger Ruhestrom (<30 mA) · Interne Sicherung gegen Überspannung, Spannungsspitzen und Überhitzung.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (Details): 12 V · Belastbarkeit (max.) (Details): 6 A · Betriebsspannung: 24 V · Gewicht: 225 g · Leistung: 72 W · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Stromaufnahme: <30 mA · Weitere technische Daten: Kurzzeitbelastung max. 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 87 x 42 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Marke:
ProCar
Betriebsspannung:
24 V
Leistung:
72 W
Ausgangsspannung (Details):
12 V
Belastbarkeit (max.) (Details):
6 A
Stromaufnahme:
<30 mA
Gewicht:
225 g
Produkt-Art:
Spannungswandler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Spannungswandler, KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Inverter, Wechselrichter, kfz inverter, kfz spannungsumwandler, 4019524000713, ProCar, 68305000, DC/DC Wandler, Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,37*
€ 89,02*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 89,03*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 159,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.