Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIGRIN 6193 Kunststoff Eiskratzer / Schneebesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-842120-BP
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     6193
EAN/GTIN:
     4008153619304
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Bartwisch
Handbesen
NIGRIN 6193 Kunststoff Eiskratzer / Schneebesen

Eisschaber mit Schneebesen

Griff mit Profil
Eisschabkante 90 mm
Eisschaber mit präziser Schabfläche

Schneebesen zum Entfernen von Schnee auf Scheiben und Lackflächen.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 40 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
40 cm
Marke:
NIGRIN
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Eiskratzer / Schneebesen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handfeger, KFZ-Schneebesen, Schneebesen KFZ, nigrin eiskratzer, eiskratzer, eiskratzer schneebesen, 4008153619304, NIGRIN, 6193
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
452
18
€ 5,50*
ab € 3,83*
€ 5,06*
4 Tage
339
18
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,06*
2 Tage
452
18
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,08*
6 Tage
452
18
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 5,76*
Lager 102
227
1
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EVB Handelshaus Bour
71322
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.