Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-840946-BP Herst.-Nr.: 88-51000 EAN/GTIN: 4007922152608 |
| |
|
| | |
| Bresser Optik 88-51000 Junior 300X - 1200X Kinder-Mikroskop Monokular 1200 x
Bresser Junior Mikroskop-Set
Vergrößerung 300 - 1200 x Okular 40x integriert 3 Objektive (7,5x, 15x, 30x) Mit umfangreichem Zubehör und Präparate
Mit einer Vergrößerung von 300 - 1200x eignet sich das Bresser Junior - Mikroskop-Set (300 - 1200x) ideal für den Einstieg in die Mikroskopie. Der Gussmetallkörper und eine gute Optik sorgen für ungetrübte Forschungserlebnisse.
Technische Daten: Bauart (Mikroskope): Monokular · Bauform (Mikroskop): Aufrecht · Betriebsspannung (LOV): Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Optische Vergrößerung (max.): 1200 x · Optische Vergrößerung (min.): 300 x · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 123 mm
Lieferumfang: Okular integriert (40x) · 3 Objektive (7,5x, 15x, 30x) · Brut-Tank · Garnelen-Eier · Hefe (Garnelen-Futter) · Seesalz · Pipette · 5 Objektträger · 5 Dauerpräparate · 10 Deckgläser · Ersatz-Glühbirne · Projektor · Skalpell · Spatel · Pinzette · Präpariernadel · Rührstab · 3fache Lupe in Kunststoffausführung · 5 Aufbewahrungsflaschen · 2 Standzylinder · Petri-Schale · Hartschalenkoffer.
Hinweis: Geeignet für Kinder ab 8 Jahren. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 123 x 22 x 74 mm | Produktabmessung, Höhe: | 74 mm | Produktabmessung, Länge: | 123 mm | Produktabmessung, Breite: | 22 mm | Marke: | Bresser Optik | Optische Vergrößerung (max.): | 1200 x | Optische Vergrößerung (min.): | 300 x | Leuchtmittel-Typ: | Glühlampe | Bauart (Mikroskope): | Monokular | Bauform (Mikroskop): | Aufrecht | Vergrößerungsfaktor (Details): | 300 - 1200 x | Betriebsspannung (LOV): | Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Produkt-Art: | Kinder-Mikroskop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, mikroskope bresser, auflichtmikroskop, 04007922152608, 04007922154367, 04007922141190, 4007922154367, Bresser Optik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,86* | € 62,10* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,42* | € 65,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,23* | € 67,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,89* | € 127,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|