Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-835875-BP Herst.-Nr.: 530137-1 EAN/GTIN: 7322540057553 |
| |
|
| | |
| TORK Extra Starke Reinigungstücher Weiß W1/2/3, wiederverwendbar, 1 × 280 Tücher 530137-1 Anzahl: 280 St.
Extra Starke Reinigungstücher Weiß W1/2/3, wiederverwendbar, 1 × 280 Tücher
Langlebiges, extra starkes Design Ideale Alternative zu Putzlappen und Miettüchern Schützt Hände vor Hitze und Metallspänen Äußerst robust und saugfähig, um hartnäckige Flecken zu entfernen Für die Verwendung mit den meisten Lösungsmitteln geeignet
Tork Extra Starke Reinigungstücher Weiß W1/2/3: Manche Putzlappen kapitulieren vor schwierigen Aufgaben. Aber die äußerst saugfähigen, extra starken Reinigungstücher von Tork halten auch festem Schrubben stand. Tücher zu wechseln, wenn Sie andere Lösungsmittel nutzen, ist nicht nötig, da diese Mehrzweck-Putztücher für viele Produkte geeignet sind. Schnell sind so Öle, Fette, Wasser und Flecken entfernt. Nutzen Sie sie entweder mit Tork Bodenständern und Wandhaltern oder der Kartonhalterung zur Innenabrollung bzw. dem Maxi Innenabrollungsspender.
Ausstattung: Luftfahrtzulassung
Technische Daten: Anzahl: 280 St. · Anzahl der Lagen: 1 lagig · Ausführung (Putztücher): 1 lagig · Herstellerfarbe: Weiß · Lieferform: Karton · Material: Vlies · Passend für (Spender): Tork W1,Tork W2,Tork W3 · Produktabmessung, Breite: 31.5 cm · Produktabmessung, Länge: 106.4 m · Verwendungszweck: Oberflächenreinigung · Weitere technische Daten: Geeignet für: Wand-/Bodenhalter
Lieferumfang: 1 Rolle mit je 280 Blatt, 1-lagig, Premium Qualität, Rollengröße: L 106.4 m B 31.5 cm, Blattlänge: 38 cm, Innendurchmesser Kern: 7.1 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 106.4 m x 31.5 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 106.4 m | Produktabmessung, Breite: | 31.5 cm | Marke: | TORK | Ausführung (Putztücher): | 1 lagig | Anzahl der Lagen: | 1 lagig | Farbe: | weiß | Passend für (Spender): | Tork W1 | Tork W2 | Tork W3 | Material: | Vlies | Anzahl: | 280 St. | Lieferform: | Karton | Verwendungszweck: | Oberflächenreinigung | Produkt-Art: | Reinigungstücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork rollenhandtücher weiß einlagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen, TORK, 530137-1, 530, 136-9621, küchentücher |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 34,85* | € 43,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 34,92* | € 44,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 37,29* | € 46,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 38,84* | € 47,74* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,27* | € 68,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 56,27* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|