Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D CleanGo 25194 Überziehschuhe CleanGo Größe=Unisize Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830823-BP
Hersteller:
     L+D CleanGo
Herst.-Nr.:
     25194
EAN/GTIN:
     4005781251944
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Schuhhüllen
L+D CleanGo 25194 Überziehschuhe CleanGo Größe=Unisize Weiß

Überziehschuhe CleanGo

Ideal für Besucher

Ausstattung:
Leicht überziehbar mit Gummizug · Passend für alle Größen · Praktische Spenderbox

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): 100% Polyethylen

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
L+D CleanGo
Farbe:
weiß
Material (Details):
100% Polyethylen
Größe:
Unisize
Produkt-Art:
Überziehschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, einmalüberschuhe weiß, einmalüberschuhe, einmalüberschuhe 20 stk, L+D CleanGo, 25194, schutzausrüstung, arbeitskleidung, maleranzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 9,70*
Lager 102
456
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 9,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,597* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
OX3000B
ab € 5,62*
Sonstiges
3M
4520L
ab € 4,95*
Sonstiges
3M
4520XL
ab € 4,76*
Sonstiges
3M
4520XXL
ab € 4,85*
Sonstiges
3M
VIRTUAA0
ab € 2,50*
Sonstiges
L+D CleanGo
25195
ab € 7,07*
Sonstiges
k.A.
2672
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.