Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Safety 2490-45 Sicherheitsstiefel S5 Schuhgröße (EU): 45 Gelb 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830751-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     2490-45
EAN/GTIN:
     4005781249057
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
L+D Safety 2490-45 Sicherheitsstiefel S5 Schuhgröße (EU): 45 Gelb 1 Paar

Sicherheitsstiefel

Ausstattung:
S5-PVC Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Reflexpunkte auf den Fersen · 38 cm hoch · Schwarze, antistatische, bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende Sohle · Verstärkungsrippen auf dem Schaft · Phtalate frei.

Technische Daten:
EN Norm: EN ISO 20345:2011 S5 SRA · Herstellerfarbe: Gelb · Material: PVC · Material (Details): PVC · Material (Sohle) (Details): PVC · Schuhgröße (EU): 45 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Stahl · Sicherheitslevel: S5 · Verschluss-System (Schuhe): Ohne

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
L+D
Schuhgröße (EU):
45
Verschluss-System (Schuhe):
Ohne
Farbe:
gelb
Material:
PVC
Schutzkappe:
Stahl
Material (Details):
PVC
Material (Sohle) (Details):
PVC
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S5
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Zertifizierungen:
EN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 28,04*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 20,41*
€ 28,98*
3 Tage
1000
2
pro Paar
€ 4,99*
ab € 22,25*
€ 33,20*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 32,23*
€ 43,05*
8 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 42,70*
€ 56,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.