| |
|
| Artikel-Nr.: 102-830750-BP Herst.-Nr.: 2490-44 EAN/GTIN: 4005781249040 |
| |
|
| | |
| L+D Safety 2490-44 Sicherheitsstiefel S5 Schuhgröße (EU): 44 Gelb 1 Paar
Sicherheitsstiefel
Ausstattung: S5-PVC Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Reflexpunkte auf den Fersen · 38 cm hoch · Schwarze, antistatische, bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende Sohle · Verstärkungsrippen auf dem Schaft · Phtalate frei.
Technische Daten: EN Norm: EN ISO 20345:2011 S5 SRA · Herstellerfarbe: Gelb · Material: PVC · Material (Details): PVC · Material (Sohle) (Details): PVC · Schuhgröße (EU): 44 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Stahl · Sicherheitslevel: S5 · Verschluss-System (Schuhe): Ohne
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Gelb | Marke: | L+D | Schuhgröße (EU): | 44 | Verschluss-System (Schuhe): | Ohne | Material: | PVC | Schutzkappe: | Stahl | Material (Details): | PVC | Material (Sohle) (Details): | PVC | Schuhweite: | 11 | Sicherheitslevel: | S5 | EN Norm: | EN ISO 20345:2011 S5 SRA | Produkt-Art: | Sicherheitsstiefel | Zertifizierungen: | EN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Feuerwehr-Dienstschuhe, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, pvc stiefel s5, arbeitsstiefel, baustiefel s5, L+D, 2490-44, Safety, sicherheitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 23,80* | € 32,98* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 22,24* | € 33,20* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 22,80* | € 34,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 32,21* | € 43,05* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 47,22* | € 62,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|