Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K11750D Vorhängeschloss 50 mm Silber Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829881-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11750D
EAN/GTIN:
     5013969901771
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss, schwere Ausführung, 50 mm, 4-stellig

Die robuste Kasp Serie 117 hält gewaltsamen Aufbruchversuchen stand und bietet zugleich den Komfort einer einstellbaren und schlüssellosen Schließung. Mit ihrem wetterfesten Schlosskörper und rostfreien Bauteilen im Inneren ist die Kasp Serie 117 ideal für den Außeneinsatz geeignet

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 25 mm · Bügelinnenhöhe: 25 mm · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Weitere technische Daten: Bügeldurchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kasp
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Bügelinnenhöhe:
25 mm
Bügelinnenbreite:
25 mm
Größe:
50 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 8, 5013969901771, Kasp, K11750D, 117-serie, Diebstahlsicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,45*
€ 26,55*
1 Tag
23
€ 5,95*
ab € 16,09*
€ 26,57*
1 Tag
97
€ 14,99*
ab € 16,44*
€ 26,63*
€ 4,00*
ab € 16,63*
€ 27,01*
Lager 102
345
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.