| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829868-BP Herst.-Nr.: K12040 EAN/GTIN: 5013969900132 |
| |
|
| | |
| Kasp K12040 Vorhängeschloss 40 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss
Vorhängeschloss, Messing, 40 mm - Serie 120
Die stabilen Messing-Vorhängeschlösser der Kasp Serie 120 eignen sich für den allgemeinen Bedarf
Technische Daten: Bügelinnenbreite: 22 mm · Bügelinnenhöhe: 22 mm · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Schlossbreite: 40 mm · Bügeldurchmesser: 6 mm · Lichte Bügelhöhe: 22 mm
Lieferumfang: 2 Schlüssel.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Goldgelb | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Marke: | Kasp | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Farbe: | gold | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Messing | Bügelinnenhöhe: | 22 mm | Bügelinnenbreite: | 22 mm | Größe: | 40 mm | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,04* | € 8,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,62* | € 8,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,13* | € 9,18* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,91* | € 10,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,29* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|