Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 4, Bügel (H) 22 mm, Messing, (B) 40 mm, K12040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 4, Bügel (H) 22 mm, Messing, (B) 40 mm, K12040
Vorhängeschloss, Stufe 4, Bügel (H) 22 mm, Messing, (B) 40 mm, K12040
Artikel-Nr.:
     4502-03L4672
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12040
EAN/GTIN:
     5013969900132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- massiver Messingkörper - gehärteter Bügel - beidseitiger Schließmechanismus - Schlösser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert - Schlossbreite: 40 mm - Bügeldurchmesser: 6 mm - Lichte Bügelhöhe: 22 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
40 mm
Bügeldurchmesser:
6 mm
Bügelinnenhöhe:
22 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
4
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 10,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 10,74*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 6,27*
€ 10,87*
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 11,25*
1 Tag
94
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.