Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP K12040 Vorhängeschloss 40mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C50686
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12040
EAN/GTIN:
     5013969900132
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die stabilen Messing-Vorhängeschlösser der Kasp Serie 120 eignen sich für den allgemeinen Bedarf
Lieferumfang:
2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Breite:
40 mm
Bügelinnenhöhe:
22 mm
Bügelinnenbreite:
22 mm
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Größe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Kasp, 120-serie, Diebstahlsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 10,75*
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 10,76*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 6,24*
€ 10,89*
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 11,28*
1 Tag
94
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.