Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-828870-BP Herst.-Nr.: T3783D EAN/GTIN: 5013969982190 |
| |
|
| | |
| C.K T3783D ESD Nadelzange Gerade 155 mm
Nadelzange für die Elektronik ESD 2-Komponentengriff 135 mm ohne Hieb
PREMIUM-QUALITÄT - ZANGEN UND SCHNEIDWERKZEUGE
1) Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 2) Präzises durchgestecktes Gewerbe für permanente, einstellungsfreie Backenausrichtung 3) Induktionsgehärtete Schneiden für lange Lebensdauer 4) Spiegelpolierte Oberflächen als Sicherheit gegen abblätternde Chrompartikel 5) Unverlierbare punktgeschweißte doppelte Blattfedern garantieren optimale Funktion über die gesamte Lebensdauer 6) Ergonomisch gestalteter Zwei-Komponenten Griff, rutschhemmend für erhöhten Komfort und bessere Handhabung 7) Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backendicke: 2 mm · Backenform: Gerade · Backenlänge: 37 mm · Backenspitzenbreite: 1.2 mm · EN Norm: EN 61340-5-1 · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: poliert,hochlegiert · Produktabmessung, Länge: 155 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 155 mm | Marke: | C.K | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | ESD | Material: | Carbonstahl | Material-Eigenschaft: | poliert | hochlegiert | Herst.-Teilenr.: | T3783D | Backenlänge: | 37 mm | Backendicke: | 2 mm | Backenspitzenbreite: | 1.2 mm | EN Norm: | EN 61340-5-1 | Produkt-Art: | Nadelzange | Zertifizierungen: | EN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,17* | € 42,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,20* | € 43,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,01* | € 44,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,33* | € 50,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,24* | € 64,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|