Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WA 2103 Waffeleisen mit manueller Temperatureinstellung Edelstahl (gebürstet), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828614-BP
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     2103
EAN/GTIN:
     4008146210303
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat severin
waffelautomat
Severin WA 2103 Waffeleisen mit manueller Temperatureinstellung Edelstahl (gebürstet),Schwarz

Severin WA 2103 Waffeleisen

Leistung: ca. 1200 Watt
Hochhitzebeständiges Gehäuse mit Edelstahl-Blende
Platzsparende, senkrechte Aufbewahrung

Ausstattung:
Antihaft-Beschichtung · Backampel zur genauen Kontrolle der Backzeit · Einstellbarer Temperaturregler.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl (gebürstet),Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: mit manueller Temperatureinstellung · Leistung (Details): 1200 W · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Tiefe: 205 mm

Lieferumfang:
Waffeleisen,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet) | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
205 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
254 mm
Marke:
Severin
Farbe:
grau | schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit manueller Temperatureinstellung
Leistung (Details):
1200 W
Produkt-Art:
Waffeleisen
Weitere Suchbegriffe: waffeleisen 1200 watt, 4008146210303, Severin, 2103, WA 2103, Küchen Ausstattung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 21,86*
€ 26,74*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 21,85*
€ 26,85*
2 Tage
8
1
€ 5,80*
ab € 23,63*
€ 29,06*
1
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 30,38*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 26,31*
€ 32,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.