Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 151110 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826687-BP
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     151110
EAN/GTIN:
     4048347280255
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Eschenbach 151110 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 35 mm

LED-Leuchtlupe mobilux

Cera-Tec Hartbeschichtung
Lebensdauer von ca. 50000 h
Vergrößerung 10-fach

Die moderne SMD-LED-Technik sorgt für hellste Abbildung mit bis zu 1500 Lux Helligkeit. Als einzige LED-Leuchtlupe ist die mobilux-Serie mit Step-up-converter für gleichmäßige Leuchtkraft über einen langen Zeitraum ausgerüstet. Dies ermöglicht auch den Einsatz von wieder aufladbaren Akkus. Die hochwertige Linse mit 10-facher Vergrößerung wird vor Verkratzen dank der einzigartigen Eschenbach-cera-tec-Hartbeschichtung bewahrt. Über aufsteckbare Filter lässt sich die am besten geeignete Lichtfarbe aus 2 verschiedenen Lichtfarben voreinstellen Kein Lampenwechsel erforderlich. Die von ESCHENBACH verwendete LED-Beleuchtung besitzt eine Lebensdauer von ca. 50000 h. Definierte Einstellentfernung: Für alle asphärischen Lupen und Lesegläser von ESCHENBACH beträgt die Einstellentfernung (Abstand Auge zum virtuellen Bild) genau 400 mm. Somit wird das Bild mit einer Lesebrille, Addition +2,5 dpt, scharf gesehen.

Ausstattung:
SMD-LED-Technik sorgt für Abbildungen mit bis zu 1500 Lux · Step-up-converter für gleichmäßige Leuchtkraft über einen langen Zeitraum · Keine Verkratzung dank Eschenbach-cera-tec-Hartbeschichtung · Gute Griffform.

Technische Daten:
Linsen-Durchmesser: 35 mm · Lupen-Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 10 x · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 2 x 1,5 V Mignon (AA) Batterie (im Lieferumfang) · Beleuchtung: bis zu 1500 Lux

Lieferumfang:
Etui · Zweiter Lichtfilter · Batterien.

Weitere Informationen:
Linsengröße:
(Ø) 35 mm
Marke:
Eschenbach
Vergrößerungsfaktor:
10 x
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Linsen-Durchmesser:
35 mm
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Taschenlupe, lupe 10 fach, lupenlampe, leseglas eschenbach optik, 04048347280255, 4048347280255, Eschenbach, 151110, 780-2838
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 6,90*
ab € 42,20*
€ 53,25*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,17*
€ 53,27*
1 Tag
58
€ 7,90*
ab € 42,96*
€ 54,32*
€ 4,00*
ab € 43,15*
€ 55,22*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 59,92*
€ 74,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511004
ab € 8,32*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,80*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.