Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0185 501 Taschenmessschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826323-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0185 501
EAN/GTIN:
     4029713200428
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
HELIOS PREISSER 0185 501 Taschenmessschieber 150 mm

Taschen-Mess-Schieber mit Feststellschraube

In Kunstledertasche
Messbereich 150 mm
Feststellschraube

Ausstattung:
Rostfreier Stahl · Ableseteile mattverchromt · DIN 862 · Feststellschraube oben · Mit Kreuzspitzen · Hauptteilung tiefergelegt · 4-fach Messung · Mit Gewindetabelle · Tiefenmaß Rechteckig.

Technische Daten:
Ablesung: 0.05 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Gewicht: 140 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt verchromt · Messbereich (max.): 150 mm · Schnabel-Länge: 40 mm · Weitere technische Daten: Mit Feststellschraube · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kunstledertasche.

Weitere Informationen:
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt verchromt
Typ (Hersteller-Typ):
0185 501
Ausführung (allgemein):
0185 501
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.05 mm
Ablesung (Details):
0.05 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Messbereich(e):
150 mm
Gewicht:
140 g
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Taschenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschenmessschieber nonius, 04029713200428, 4029713200428, HELIOS PREISSER, 0185 501
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.