| |
|
| Artikel-Nr.: 102-825245-BP Herst.-Nr.: 0701110 EAN/GTIN: 4029713220013 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER 0701110 Messuhr (Ø) 58 mm 10 mm Ablesung: 0.01 mm
Messuhr
Metallgehäuse
Ausstattung: Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · Auswechselbare Tasterspitze · Metallgehäuse.
Technische Daten: Ablesung: 0.01 mm · Gewicht: 110 g · Messbereich (max.): 10 mm · Produktabmessung, Ø: 58 mm · Weitere technische Daten: Tasterspitze M 2,5 mm · Einspannschaft-Ø 8 mm/h 6 · Zeigerumdrehung 1 · DIN 878-A · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 58 mm | Kalibrierung möglich: | ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor | Produktabmessung, Ø: | 58 mm | Marke: | HELIOS PREISSER | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Ausführung (allgemein): | Metallgehäuse | Messbereich (max.): | 10 mm | Ablesung: | 0.01 mm | Ablesung (Details): | 0|ツ|01 mm | Messbereich(e): | 10 mm | weitere Zulassungen, Normen: | DIN 878-A | Gewicht: | 110 g | Produkt-Art: | Messuhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04029713220013, 04016138135282, 4029713220013, HELIOS PREISSER, 0701110 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 35,62* | € 47,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,36* | € 48,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,76* | € 62,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,29* | € 63,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,47* | € 63,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|