Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera BC Stainless/30 Bit-Check 05071109001 Bit-Set 30teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824602-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071109001
EAN/GTIN:
     4013288115126
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Wera BC Stainless/30 Bit-Check 05071109001 Bit-Set 30teilig Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX,Innen-Sechskant

30tlg. Bit-Set BC Stainless/30 Bit-Check

Werkzeuge aus Edelstahl. Gegen Rost. 30 Werkzeuge auf engstem Raum. Einfache Sortierung nach Profilen und Größen. Einfache Bit-Entnahme und -Rückführung. Mit Gürtelclip.

Ausstattung:
29 Edelstahl-Bits. 1 Edelstahl-Rapidaptor-Schnellwechsel-Halter. Robuster Bit-Check. Gürtelclip.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX,Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 280 g · Material: Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 30teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
1 Rapidaptor-Halter Stainless 1/4"x50. 29 Bits 25mm: Je 1 Bit Sechskant 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5. 1 Bit PH 1 / 3 Bits PH 2 / 1 Bit PH 3. 2 Bits PZ 1 / 3 Bits PZ 2 / 1 Bit PZ 3. 2 Bits TX 10 / 2 Bits TX 15 / 3 Bits TX 20 / 3 Bits TX 25 / 2 Bits TX 30 / 1 Bit TX 40.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
30teilig
Form (Bits):
D 6.3
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-TORX | Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Edelstahl
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,37*
€ 34,81*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 36,33*
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,70*
€ 36,39*
5 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,85*
€ 36,47*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 75,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071072001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05071073001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05071074001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05071075001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05071010001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05071012001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05071020001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05071021001
ab € 1,18*
Zubehör
Wera
05071022001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.