Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 1 x 25 mm, 05071020001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3855/1 TS Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071020001
3855/1 TS Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071020001
Wera 3855/1 TS Bits, Edelstahl, PZ 1 x 25 mm, 05071020001
Artikel-Nr.:
     C2371-05071020001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071020001
EAN/GTIN:
     4013288111012
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

3855/1 TS Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071020001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Weitere Informationen:
Edelstahl:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Klingenmaterial:
Edelstahl
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PZ 1
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071021001
ab € 1,45*
Ähnlich
Wera
05071022001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.