| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824526-BP Herst.-Nr.: 21964 8 EAN/GTIN: 4010159219648 |
| |
|
| | |
| Heller 21964 8 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 Set
25tlg. HSS-G Spiralbohrer-Satz DIN 338 RN
Ø 1 - 13 mm 0,5 mm aufsteigend
Ausstattung: Ideal für Bohrungen in legierte und unlegierte Stähle · Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414 · Geeignet für Bleche, Buntmetalle, CrNi-Stahl, Eisen, Guss und Stahlguss.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 25tlg. Ø 1 - 13 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 25teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Lieferumfang: Ø 1 - 13 mm in 0,5 mm Schritten aufsteigend · Kunststoffkassette.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Heller | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 25teilig | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | geschliffen | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Buntmetalle | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Ausführung (allgemein): | 25tlg. Ø 1 - 13 mm | DIN-Norm: | DIN 338 | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 52,93* | € 82,61* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 65,13* | € 82,63* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 59,36* | € 82,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 70,35* | € 87,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 98,17* | € 120,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 65,13* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|