Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Stahlbohrer-Set 13-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-R Stahlbohrer-Set 13-teilig
HSS-R Stahlbohrer-Set 13-teilig
Artikel-Nr.:
     415-heller17734
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17734
EAN/GTIN:
     4010159177344
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer-satz 13-tlg

Lieferumfang:

  • 13 x HSS-R Stahlbohrer Ø 2/2.5/3/3.5…7/7.5/8 mm

Produktbeschreibung:

  • ideal für Bohrungen in unlegierten Stählen
  • Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für lange Standzeiten
  • zuverlässiger HSS-Bohrer mit durchgängiger Spiralhärte
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-R
Einsatzzweck:
Stahl
Schaftform:
rund
Typ:
Bohrer Set
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz, spiralbohrer-satz heller, bohren, Bohrer, DIN 338 RN, Heller, HSS-R, Stahl, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,14* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17733 7
ab € 18,58*
Ähnlich
Heller
21961 7
ab € 29,04*
Ähnlich
Heller
21964 8
ab € 48,58*
Ähnlich
Heller
17731
ab € 8,92*
Ähnlich
Heller
17732
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.