Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 043-69-160 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 16 mm 50 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824498-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     043-69-160
EAN/GTIN:
     4003758043165
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
NWS 043-69-160 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 16 mm 50 mm²

Kabelschneider 160 mm

Die nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen entwickelten Griffhüllen, mit 3 verschiedenen Griffzonen, lassen die Zangen optimal in der Hand liegen und ermöglichen ein ermüdungsarmes Arbeiten. Zur Sicherung der Werkzeuge bei Tätigkeiten auf Dächern, Gerüsten und im Hochbau wurde ein Haltering in die Hülle integriert.

Ausstattung:
Der Hand angepasste, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten · Titan-Finish, Oberfläche PTFE-Kunststoff beschichtet, blendrei, keine störenden Reflektionen · SoftGripp Mehrkomponenten Hülle, Farbe: Rot-Grau, hergestellt aus vollorganischem Rohstoff für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Optimierter Abgleitschutz und integrierter Aufprallschutz für sicheres Arbeiten · Haltering zur Sicherung der Werkzeuge bei Arbeiten auf Dächern, Gerüsten und Hochbau.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 225 g · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 16 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 50 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
NWS
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig
Herst.-Teilenr.:
043-69-160
Schneidwert-Durchmesser (max.):
16 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
50 mm²
Typ:
043-69-160
Material-Eignung (Details):
Kabel - Mehrleiter ein- und mehrdrähtig
Gewicht:
225 g
Produkt-Art:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: 04003758043165, 4003758043165, NWS, 043-69-160, kabelwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 21,57*
€ 30,51*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 33,34*
€ 4,00*
ab € 24,55*
€ 34,20*
€ 6,90*
ab € 25,15*
€ 34,57*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 49,51*
€ 64,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.