Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 043-69-160 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51106
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     043-69-160
EAN/GTIN:
     4003758043165
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere nws
Die nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen entwickelten Griffhüllen, mit 3 verschiedenen Griffzonen, lassen die Zangen optimal in der Hand liegen und ermöglichen ein ermüdungsarmes Arbeiten. Zur Sicherung der Werkzeuge bei Tätigkeiten auf Dächern, Gerüsten und im Hochbau wurde ein Haltering in die Hülle integriert.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Typ:
043-69-160
Gewicht:
225 g
Geeignet für:
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Schneidwert-Durchmesser (max.):
16 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
50 mm²
Herst.-Teilenr.:
043-69-160
Material-Eignung:
Kabel - Mehrleiter ein- und mehrdrähtig
Produkt-Art:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschere 160 mm, NWS, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,56*
€ 29,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 21,17*
€ 29,14*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 32,37*
€ 5,90*
ab € 22,75*
€ 34,36*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 48,37*
€ 62,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.