Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 824473 Maschinenschraubstock 824473 Backenbreite: 125 mm Spann-Weite (max.): 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824473-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     824473
EAN/GTIN:
     4042504604298
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
berger + schröter maschinenschraubs...
Berger & Schröter 824473 Maschinenschraubstock 824473 Backenbreite: 125 mm Spann-Weite (max.): 125 mm

Maschinenschraubstock 125 mm

Mit fein geschliffenen und gehärteten Backen, zum vertikalen oder horizontalen Spannen. Exakte Führung.

Technische Daten:
Backenbreite: 125 mm · Gewicht: 4.8 kg · Spann-Weite (max.): 125 mm · Weitere technische Daten: Langlochgröße (B x L): 16 x 90 mm · Langlochabstand Mitte-Mitte = 149 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Berger & Schröter
Backenbreite:
125 mm
Spann-Weite (max.):
125 mm
Gewicht:
4.8 kg
Produkt-Art:
Maschinenschraubstock
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, 4042504604298, Berger & Schröter, 824473
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,39*
€ 44,85*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 44,86*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,61*
€ 52,79*
€ 5,95*
ab € 41,71*
€ 55,82*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 68,36*
€ 84,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.