| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481051000 Herst.-Nr.: 824473 EAN/GTIN: 4042504604298 |
| |
|
| | |
| Mit fein geschliffenen und gehärteten Backen, zum vertikalen oder horizontalen Spannen. Exakte Führung. Langlochgröße (B x L): 16 x 90 mm. Langlochabstand Mitte-Mitte = 149 mm. Weitere Informationen: | | Breite der Spannbacken: | 125 | max. Spannweite: | 125 | Gewicht: | 4.800 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schraubstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,26* | € 44,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,02* | € 44,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,82* | € 52,92* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,70* | € 55,95* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,19* | € 84,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|