Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 824473 Maschinenschraubstock 824473 Backenbreite: 125mm Spann-Weite (max.): 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51142
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     824473
EAN/GTIN:
     4042504604298
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
berger + schröter maschinenschraubs...
Mit fein geschliffenen und gehärteten Backen, zum vertikalen oder horizontalen Spannen. Exakte Führung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.8 kg
Spann-Weite (max.):
125 mm
Produkt-Art:
Maschinenschraubstock
Backenbreite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Berger & Schröter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,26*
€ 44,95*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 44,96*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,82*
€ 52,92*
€ 5,95*
ab € 41,70*
€ 55,95*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 68,19*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.