Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 824473 Schraubstock Backenbreite: 125mm Spann-Weite (max.): 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910280756
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     C51142
EAN/GTIN:
     4042504604298
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
berger + schröter maschinenschraubs...
Berger & Schröter 824473 Schraubstock Backenbreite: 125mm Spann-Weite (max.): 125mm

Mit fein geschliffenen und gehärteten Backen, zum vertikalen oder horizontalen Spannen. Exakte Führung.

Kategorie: Schraubstock
Backenbreite: 125 mm
Spann-Weite (max.): 125 mm
Gewicht: 4.78 kg
Produkt-Art: Schraubstock
Hersteller-Nr.: 824473
EAN: 4042504604298
?Langlochgröße (B x L): 16 x 90 mm
Langlochabstand Mitte-Mitte = 149 mm

Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, N/A, 4042504604298, Berger & Schröter, 824473
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,26*
€ 44,95*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 44,96*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,82*
€ 52,92*
€ 5,95*
ab € 41,70*
€ 55,95*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 68,19*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.