Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools EUROline-Conductive 3-654-15 ESD Seitenschneider mit Facette 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823289-BP
Herst.-Nr.:
     3-654-15
EAN/GTIN:
     4250838502672
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Bernstein Tools EUROline-Conductive 3-654-15 ESD Seitenschneider mit Facette 125 mm

ESD-Seitenschneider EUROline-Conductive

Ausstattung:
Hochwertige Legierung · Induktiv gehärtete Schneiden · Durchgestecktes Präzisionsgewerbe mit eingeschweißter Doppelblattfeder · Oberfläche fein poliert, hochglanzbrüniert · Ableitfähige, zweifarbige Griffhülle.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1,DIN EN 61340-2-1,DIN EN 61340-2-3 · EN Norm: EN 61340-5-1,EN 61340-2-1,EN 61340-2-3 · Gewicht: 60 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: hochglanzbrüniert,legiert · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 0.4 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 1 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.5 mm · Weitere technische Daten: Schneiden-Abm. (L x B x H): 13 x 11,5 x 7,5 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Marke:
Bernstein Tools
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert | legiert
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
3-654-15
Ausführung (allgemein):
Schmaler|ツ| abgerundeter Kopf mit Schneidwate
Schneidhärte:
65 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
0.4 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
1 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.5 mm
Typ:
3-654-15
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 61340-5-1|ツ| 61340-2-1|ツ| 61340-2-3
Gewicht:
60 g
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1 | DIN EN 61340-2-1 | DIN EN 61340-2-3
EN Norm:
EN 61340-5-1 | EN 61340-2-1 | EN 61340-2-3
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,23*
€ 42,28*
€ 4,00*
ab € 31,17*
€ 42,29*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 32,17*
€ 42,44*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 32,44*
€ 42,53*
€ 8,95*
ab € 34,24*
€ 46,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-655-15
ab € 28,52*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-656-15
ab € 31,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-657-15
ab € 32,59*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-672-15
ab € 56,85*
Ähnlich
Bernstein
3-668-15
ab € 36,07*
Ähnlich
Bernstein
3-661-15
ab € 40,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-658-15
ab € 31,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-669-15
ab € 37,39*
Ähnlich
RS Pro
161013
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.