Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Seitenschneider 125 mm, Schneidleistung 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bernstein Seitenschneider 125 mm, Schneidleistung 1.5mm
Bernstein Seitenschneider 125 mm, Schneidleistung 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4999027
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-654-15
EAN/GTIN:
     4250838502672
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht, Harter Stahldraht, Weicher Draht
Gesamtlänge = 125 mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 1.5mm
Hieb Typ = Halbbündig

ESD EUROline-Seitenschneider. Werkzeuge aus hochwertigem Spezialstahl, mit durchgestecktem Gewerbe und Doppelblatt-Feder Hochglanzbrüniert und blendfrei feinpoliert Ergonomisch geformte, rutschfeste, zweifarbige Handschutzhüllen aus leitfähigem Material Mit zusätzlicher leitfähiger Einlage, für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich Mini-Seitenschneider mit sehr schmalem Zangenkopf für feinste Arbeiten Schlanke Spitzenschneider gerade und abgewinkelt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht, Harter Stahldraht, Weicher Draht
Gesamtlänge:
125 mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
1.5mm
Hieb Typ:
Halbbündig
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, bernstein-werkzeugfabrik steinrücke seitenschneider, 4999027, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Bernstein, 365415, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,10*
€ 42,53*
€ 6,90*
ab € 32,33*
€ 42,55*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 42,59*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 32,41*
€ 42,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,39*
€ 46,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-655-15
ab € 28,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-656-15
ab € 31,13*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-657-15
ab € 32,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-672-15
ab € 54,92*
Ähnlich
Bernstein
3-668-15
ab € 36,05*
Ähnlich
Bernstein
3-661-15
ab € 40,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-658-15
ab € 31,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-669-15
ab € 37,58*
Ähnlich
RS Pro
161013
ab € 38,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.