Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK 3-658-15 SEITENSCHNEID. 1.5MM SCHNEIDLEIST. 125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517557
Herst.-Nr.:
     3-658-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 125 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.5 mm
  • Schneidart: Ultra Flush, ohne Wate
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK, 3-658-15, 2517557, 251-7557
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    € 4,95*
    ab € 29,79*
    € 42,27*
    € 6,90*
    ab € 32,60*
    € 44,04*
    € 6,90*
    ab € 39,88*
    € 56,73*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 47,25*
    € 71,07*
    7 Tage
    54
    € 6,99*
    ab € 75,51*
    € 94,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,07*
    € 84,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,16*
    € 82,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,52*
    € 69,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,94*
    € 66,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,26*
    € 65,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,25*
    € 56,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-654-15
    ab € 30,45*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-655-15
    ab € 26,91*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-656-15
    ab € 30,60*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-657-15
    ab € 30,99*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-672-15
    ab € 56,82*
    Ähnlich
    Bernstein
    3-661-15
    ab € 38,37*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-668-15
    ab € 34,28*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-669-15
    ab € 35,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.