Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 11 06 160 Abisolierzange 10 mm² (max) 7 (max) 5 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823258-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     11 06 160
EAN/GTIN:
     4003773021933
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Knipex 11 06 160 Abisolierzange 10 mm² (max) 7 (max) 5 mm (max)

VDE-Abisolierzange KNIPEX 11 06 160

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 1 mm² Leiterquerschnitt
Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Ausstattung:
Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 5 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 7 · Geeignet für: Leiter mit Kunststoff-Isolation,Leiter mit Gummi-Isolation · Gewicht: 166 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,verchromt · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Geprüft nach VDE-Norm für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitern bis 1000 V

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
7 (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt:
10 mm² (max)
Arbeitsbereich-Durchmesser:
5 mm (max)
Marke:
Knipex
Geeignet für:
Leiter mit Kunststoff-Isolation | Leiter mit Gummi-Isolation
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | verchromt
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
7 awg
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
5 mm
Typ:
11 06 160
Gewicht:
166 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 17,94*
€ 21,55*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 17,98*
€ 21,56*
2 Tage
165
1
€ 6,90*
ab € 17,94*
€ 21,58*
1 Tag
116
1
€ 7,90*
ab € 18,37*
€ 21,99*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.