Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools EUROline-Conductive 3-651-15 ESD Seitenschneider mit Facette 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823249-BP
Herst.-Nr.:
     3-651-15
EAN/GTIN:
     4250838502634
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Bernstein Tools EUROline-Conductive 3-651-15 ESD Seitenschneider mit Facette 120 mm

ESD-Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive

Ausstattung:
Für feinste Arbeiten · Ohne Schneidwate · Hochwertige Legierung · Induktiv gehärtete Schneiden · Durchgestecktes Präzisionsgewerbe mit eingeschweißter Doppelblattfeder · Oberfläche fein poliert, hochglanzbrüniert · Ableitfähige, zweifarbige Griffhülle.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1,DIN EN 61340-2-1,DIN EN 61340-2-3 · EN Norm: EN 61340-5-1,EN 61340-2-1,EN 61340-2-3 · Gewicht: 65 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: hochglanzbrüniert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.8 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.5 mm · Weitere technische Daten: Schneiden-Abm. (L x B x H): 10 x 9,5 x 6,5 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bernstein Tools
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
3-651-15
Ausführung (allgemein):
Schmaler|ツ| abgerundeter Kopf ohne Drahthaltefeder
Schneidhärte:
65 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.8 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.5 mm
Typ:
3-651-15
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 61340-5-1|ツ| 61340-2-1|ツ| 61340-2-3
Gewicht:
65 g
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1 | DIN EN 61340-2-1 | DIN EN 61340-2-3
EN Norm:
EN 61340-5-1 | EN 61340-2-1 | EN 61340-2-3
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 33,03*
€ 43,57*
€ 4,00*
ab € 32,26*
€ 43,58*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 44,01*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 44,48*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 34,01*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
3-650 V
ab € 95,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-632-15
ab € 16,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-651-15 DR
ab € 37,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-652-15
ab € 33,13*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-653-15
ab € 32,90*
Ähnlich
Bernstein
3-631-15
ab € 17,36*
Ähnlich
Bernstein
3-634-15
ab € 17,65*
Ähnlich
Bernstein
3-633-15
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.