Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05426 Querlochsenker-Set 4teilig 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm HSS-E Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822645-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05426
EAN/GTIN:
     4026558054261
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
DIN 335
Exact 05426 Querlochsenker-Set 4teilig 5 mm,10 mm,15 mm,20 mm HSS-E Zylinderschaft 1 Set

Querlochsenker 90°

Mit Zylinderschaft zum Senken und Entgraten von Bohrungen. Besonders gut geeignet für langspanende und schmierende Materialien. Spanabfuhr durch Querloch.

Technische Daten:
Durchmesser (Senker): 5 mm,10 mm,15 mm,20 mm · Material (Bohrer): HSS-E · Material-Eignung: Metall · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Schaftdurchmesser: 6 mm,8 mm,10 mm,12 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Winkel: 90 °

Lieferumfang:
Ø 5/10/15/20 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Material (Bohrer):
HSS-E
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Material (Details):
HSS-E
Winkel:
90 °
Durchmesser (Senker):
5 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm
Schaft-Ø:
6/8/10/12 mm
Bohrungs-Durchmesser:
Ø 5/10/15/20 mm
Produkt-Art:
Querlochsenker-Set
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker DIN 335, Kegelsenker-Satz ohne Norm, Querlochsenker-Satz, din 335 c, bit satz, kegelsenker din 335 exact, Exact, 05426, 508-9014, Senkersatz, senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,30*
€ 85,34*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 85,36*
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 116,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,36*
€ 101,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,98*
€ 99,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,74*
€ 97,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,23*
€ 93,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,83*
€ 92,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,52*
€ 79,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 66,52* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
215518
ab € 74,91*
Ähnlich
RS Pro
215467
ab € 82,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.