Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Kegelsenker Satz Ø 2mm, 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-215518
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     215518
EAN/GTIN:
     5056070965591
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kegelsenker-Satz ohne Norm
Kopfdurchmesser = 2mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm
Senkwinkel = 90°
Material/Stoff = HSS
Stückzahl = 4

RS Pro HSS- und TiN-beschichtete Entgra. Schneidwerkzeuge mit 90°-Winkel, entworfen für ratterfreies Entgraten und Anfasen einer Vielzahl an Materialien bei Produktionsgeschwindigkeiten. Typische Anwendungen:. Senken-Schneidbohrer sind für den direkten Einbau in manuelle, elektrische und schnurlose Bohrerbefestigungen konzipiert und verfügen über sechseckige oder runde Schäfte. Senkkopfschneider werden verwendet, um eine Abschrägung um den Rand einer Vorbohrung zu erzeugen, sodass der Kopf einer Senkkopfschraube bündig SIT. Kegelsenker können auch verwendet werden, um den Grat zu entfernen, der bei Bohr- oder Gewindearbeiten zurückbleibt. Die HSS-Countersinks sind ideal für Metall- und Holzanwendungen und bieten eine kostengünstige Lösung mit hoher Leistung und Langlebigkeit. Zu ihren Anwendungen gehören: Bohrmaschinen Roboteranwendungen Stationäre Maschinen Säulenbohrmaschinen Werkzeugmaschinen. Häufig gestellte Fragen Wann sollten Sie senken? Das Absenken erfolgt, um sicherzustellen, dass Flachkopfschrauben bündig SIT-Arbeiten sitzen. Ein Kegelsenker erzeugt ein konisches Loch, das dem Winkel der Schraube entspricht, sodass der Kopf SIT bündig oder leicht unter der Oberfläche sitzt, wenn die Schraube vollständig eingerastet ist. Wenn Sie das Loch nicht zuerst gegensenken, kann die Schraube die Fasern des Materials reißen und Sie mit einer rauen Arbeitsfläche aushalten. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
2mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm
Senkwinkel:
90°
Material/Stoff:
HSS
Stückzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: bit satz, 215518, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Kegelsenker, RS PRO, T9930, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Countersinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.