Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 821797 Bit-Set 30teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821797-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     821797
EAN/GTIN:
     4014991124306
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Donau Elektronik 821797 Bit-Set 30teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,T-Profil

Mini-Bit-Set 30tlg.

4 mm Bits
Schlitz, Kreuzschlitz-PH/PZ, Sechskant, T-Profil Bits
Mit Halter für filigrane Arbeiten

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,T-Profil · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 30teilig · Produktabmessung, Länge: 28 mm

Lieferumfang:
7 Schlitz-Bits 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm · 4 Kreuzschlitz-PH Bits PH 000/PH 00/PH 0/PH 1 · 2 Kreuzschlitz-PZ Bits PZ 0/PZ 1 · 8 Sechskant Bits SW 0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0 mm · 9 T-Profil Bits T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 · Metallhalter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
30teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | T-Profil
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, bit-satz, Donau Elektronik, 821797, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,09*
€ 20,07*
€ 6,90*
ab € 12,88*
€ 20,08*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 20,28*
8 Tage
54
€ 6,99*
ab € 21,13*
€ 29,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,82* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS60
ab € 3,72*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS61
ab € 3,76*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS63
ab € 3,69*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS67
ab € 4,42*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.