Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821116-BP Herst.-Nr.: 6901052158 EAN/GTIN: 4006793751781 |
| |
|
| | |
| Parat PARALUX® PX2 Taschenlampe Ex Zone: 1 30 lm 35 m
PARAT Sicherheitslampe PX2, LED, mit EX-Schutz, wasserdicht
Kompatibel zum PARASNAP®-System Wasser- und staubdichtes Polycarbonat Gehäuse Gummierter Heckknopf und Lampenkopf Taschenlampe mit komfortabler Einhandbedienung Sicherheitslampe mit zertifiziertem EX-Schutz
Das schlanke Gehäuse der Taschenlampe wird aus nicht leitfähigem Polycarbonat gefertigt. Das verwendete Material ist sehr robust und zu 100 Prozent wasser- und staubdicht.
Für eine komfortable Einhandbedienung befindet sich im Heck der Lampe ein gummierter Knopf. Der Heckknopf ermöglicht das einfache Ein- und Ausschalten der Lampe. Im Vorderteil der Taschenlampe ist ein gummierter Lampenkopf eingebaut. Der Lampenkopf ist mit Aluminium beschichtet und mit einem langlebigen LED-Leuchtmittel ausgestattet. Die Leuchtweite der Taschenlampe beträgt etwa 35 Meter. Die Sicherheitslampe ist für das PARASNAP®-System vorbereitet und kann damit an Arbeitshelmen befestigt werden.
Zur einfachen Befestigung an einem Gürtel oder eine Tasche, befindet sich ein Clip am Gehäuse der Taschenlampe. Die Lieferung der Sicherheitslampe erfolgt inklusive Batterien. Durch den zertifizierten Explosionsschutz ist die Taschenlampe für extreme Arbeits- und Einsatzbereiche geeignet.
Ausstattung: Gummierter Lampenkopf · Clip zur Befestigung · Taschenlampe ATEX zertifiziert für Zone 1 · Kompatibel zu PARASNAP® · 100% wasserdicht · Leuchtmittel: 1W CREE LED · Gummierter Heckschalter für Einhandbedienung · Aus nicht leitfähigem Kunststoff
Technische Daten: ATEX (Details): IIB T4 · Ex Zone: 1 · Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Gelb (fluoreszierend) · Leuchtdauer (High): 10 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 35 m · Lichtstrom (High): 30 lm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Schutzart: IP68 · Wasserdicht (Details): Ja
Lieferumfang: 2x AAA-Batterie.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 142 mm x 19 mm | Herstellerfarbe: | Gelb (fluoreszierend) | Produktabmessung, Länge: | 142 mm | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Lichtstrom (Bereich): | 0.1 lm - 49.9 lm | Marke: | Parat | Ex Zone: | 1 | Schutzart: | IP68 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | gelb | Material: | Polycarbonat | Leuchtweite (High): | 35 m | Leuchtdauer (High): | 10 h | Lichtstrom (High): | 30 lm | Wasserdicht (Details): | Ja | Gewicht: | 40 g | ATEX (Details): | IIB T4 | Produkt-Art: | Taschenlampe | Zertifizierungen: | ATEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, handlampe, parat sicherheitslampen, 04006793376786, 04006793751781, 4006793751781, Parat, 6901052158 |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,57* | € 22,66* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,37* | € 22,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,29* | € 22,85* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,52* | € 23,14* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,68* | € 24,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|