Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820812-BP Herst.-Nr.: 50055328 EAN/GTIN: 4024596005658 |
| |
|
| | |
| WEICON TOOLS 50055328 S 4-28 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 28 mm 0.5 bis 6 mm²
Kabelmesser S 4-28
Ausstattung: Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe mit Stellrad · Keine Beschädigung der inneren Leiter · Selbstdrehende Abisolierklinge · Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln · Zusatzhakenklinge aus Gründen der Arbeitssicherheit im Werkzeug versenkbar und in beiden Positionen zu arretieren.
Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 72 g · Produktabmessung, Länge: 145 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 145 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt: | 0.5 bis 6 mm² | Arbeitsbereich-Durchmesser: | 4 bis 28 mm | Marke: | WEICON TOOLS | Geeignet für: | Rundkabel | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.5 mm² | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 28 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 4 mm | Typ: | S 4-28 | Gewicht: | 72 g | Produkt-Art: | Abisoliermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 10,67* | € 13,94* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,06* | € 15,13* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 15,19* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,89* | € 15,76* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,58* | € 22,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|