Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Kabelmesser No. S 4 - 28 | mit einfahrbarer Hakenklinge, Arbeitsbereich 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-16167-50055328
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50055328
EAN/GTIN:
     4024596005658
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø

vollergonomisch & komplett isoliert

Stufenlos regulierbare und leicht bedienbare Stellschraube

Präzises, schnelles und sicheres Entmanteln
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA50055328
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
50055328
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
268 mm
Breite VPE (mm):
178 mm
Höhe VPE (mm):
194 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,19 kg
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, weicon abisoliermesser, abisolier messer, 4-28 mm, Feuchtraumkabel, Hakenklinge, Kabelmesser No. S 4-28, Koaxialkabel, Längssschnitt, Polyamid, Rundschnitt, TÜV, TÜV/GS geprüft
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 10,59*
€ 13,65*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 11,69*
€ 14,51*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 14,58*
1
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 15,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,01*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 174,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.