Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horex 2226518 Taschenmessschieber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819373-BP
Hersteller:
     Horex
Herst.-Nr.:
     2226518
EAN/GTIN:
     4029713252069
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Horex 2226518 Taschenmessschieber 200 mm

Taschenmessschieber DIN 862

Ausstattung:
Rostfreier Stahl · Mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt · Nonius oben mm, unten inch.

Technische Daten:
Ablesung: 0.05 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 200 mm · Schnabel-Länge: 50 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Etui.

Weitere Informationen:
Marke:
Horex
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
2226518
Messbereich (max.):
200 mm
Ablesung:
0.05 mm
Ablesung (Details):
0|ツ|05 mm / 1/128 inch
Schnabel-Länge:
50 mm
Messbereich(e):
200 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 862
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Taschenmessschieber
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber analog, taschen messschieber, taschen-messschieber 200mm, 4029713252069, Horex, 2226518, Schieblehre, Schublehre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,60*
€ 54,40*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 54,41*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 81,37*
€ 102,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.