Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 335 Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2 mm Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817174-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008006001
EAN/GTIN:
     4013288039996
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wera 335 Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2 mm Klingenlänge: 60 mm

335 0,4 x 2,0 x 60 mm Schlitz-Schr.-Dr.

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.Mit Schlüsselhilfe zum Übertragen höherer Drehmomente.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Grifflänge: 70 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 2.5 mm · Klingenbreite: 2 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
335 0,4 x 2,0 x 60 mm

Hinweis:
Ausführung ohne Lasertip.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
2.5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2 mm
Grifflänge:
70 mm
Abmessungen (Griff):
70 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 2x60, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, 4013288039996, Wera, 05008006001, 335, 875-8805
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,23*
3 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,27*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,29*
4 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,33*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008007001
ab € 1,80*
Ähnlich
Wera
05008008001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05008009001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera
05008015001
ab € 2,10*
Ähnlich
Wera
05008027001
ab € 4,86*
Ähnlich
Wera
05008055001
ab € 4,06*
Ähnlich
Wera
05008060001
ab € 5,46*
Ähnlich
Wera
05008061001
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.