Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.4 x 2.5 x 75 mm, 05008007001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge - Wera Werk - 05008007001
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge - Wera Werk - 05008007001
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.4 x 2.5 x 75 mm, 05008007001
Artikel-Nr.:
     C2371-05008007001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008007001
EAN/GTIN:
     4013288003249
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge - Wera Werk - 05008007001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Breite:
22 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008006001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05008008001
ab € 2,56*
Ähnlich
Wera
05008009001
ab € 3,24*
Ähnlich
Wera
05008015001
ab € 2,10*
Ähnlich
Wera
05008027001
ab € 4,87*
Ähnlich
Wera
05008055001
ab € 4,08*
Ähnlich
Wera
05008060001
ab € 5,46*
Ähnlich
Wera
05008061001
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.