Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.5 x 3.0 x 150 mm, 05008008001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge - Wera Werk - 05008008001
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge - Wera Werk - 05008008001
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.5 x 3.0 x 150 mm, 05008008001
Artikel-Nr.:
     C2371-05008008001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008008001
EAN/GTIN:
     4013288107985
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge - Wera Werk - 05008008001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
231 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 3,0x150, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008006001
ab € 1,54*
Ähnlich
Wera
05008007001
ab € 1,80*
Ähnlich
Wera
05008009001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera
05008015001
ab € 2,10*
Ähnlich
Wera
05008027001
ab € 4,84*
Ähnlich
Wera
05008055001
ab € 4,06*
Ähnlich
Wera
05008060001
ab € 5,45*
Ähnlich
Wera
05008061001
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.