Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.8 x 4.0 x 300 mm, 05008027001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge - Wera Werk - 05008027001
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge - Wera Werk - 05008027001
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.8 x 4.0 x 300 mm, 05008027001
Artikel-Nr.:
     C2371-05008027001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008027001
EAN/GTIN:
     4013288003324
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge - Wera Werk - 05008027001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
398 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008006001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05008007001
ab € 1,80*
Ähnlich
Wera
05008008001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05008009001
ab € 3,25*
Ähnlich
Wera
05008015001
ab € 2,09*
Ähnlich
Wera
05008055001
ab € 4,07*
Ähnlich
Wera
05008060001
ab € 5,46*
Ähnlich
Wera
05008061001
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.