Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 77 600 Drahtseilschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 14 mm 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816622-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 77 600
EAN/GTIN:
     4003773025313
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Knipex 95 77 600 Drahtseilschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 14 mm 150 mm² 0

Drahtseil- und Kabelschere KNIPEX 95 77 600

Für Drahtseile und Rundeisen, Cu-und Al-Kabel
Eignet sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht
Winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge
Optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung
Verschraubter Messerkopf, auswechselbar

Für Drahtseile und Rundeisen, Cu-und Al-Kabel. Eignen sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht. Winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge. Optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Geringes Gewicht. Schenkel: Aluminium, hochfest. Messerkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig ölgehärtet.

Ausstattung:
Winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge · Optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung · Auswechselbarer Messerkopf · Hochfeste Al-Schenkel · Geringes Gewicht · Schneidkopf aus Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen · Auswechselbarer, verschraubter Messerkopf.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 60900 · Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 2359 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,poliert · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 14 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 150 mm² · Schneidwert-Querschnitt AWG (max.): 0

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Marke:
Knipex
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | poliert
Herst.-Teilenr.:
95 77 600
Schneidwert-Durchmesser (max.):
14 mm
Schneidwert-Querschnitt AWG (max.):
0
Schneidwert-Querschnitt (max.):
150 mm²
Typ:
95 77 600
Material-Eignung (Details):
Für Drahtseile und Rundeisen|ツ| Cu-und Al-Kabel|ツ| Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60900|ツ| DIN EN 60900|ツ| ASTM F1505
Gewicht:
2359 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
Drahtseilschere
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschere 600 mm, 4003773025313, Knipex, 95 77 600, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,19*
€ 252,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,46*
€ 252,67*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 222,95*
€ 253,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,38*
€ 273,22*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 266,05*
€ 302,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,89*
€ 325,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 79 600
ab € 110,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.