Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 77 600 Drahtseilschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98855
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 77 600
EAN/GTIN:
     4003773025313
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Für Drahtseile und Rundeisen, Cu-und Al-Kabel. Eignen sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht. Winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge. Optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Geringes Gewicht. Schenkel: Aluminium, hochfest. Messerkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig ölgehärtet.
Features:
Für Drahtseile und Rundeisen, Cu-und Al-Kabel
Eignet sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht
Winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge
Optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung
Verschraubter Messerkopf, auswechselbar
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Typ:
95 77 600
Gewicht:
2359 kg
Geeignet für:
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Schneidwert-Durchmesser (max.):
14 mm
Schneidwert-Querschnitt AWG (max.):
0
Schneidwert-Querschnitt (max.):
150 mm²
Herst.-Teilenr.:
95 77 600
Material-Eignung:
Für Drahtseile und Rundeisen, Cu-und Al-Kabel, Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentla
Material:
Werkzeugstahl
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
gehärtet + poliert
Normen:
IEC 60900, DIN EN 60900, ASTM F1505
Produkt-Art:
Drahtseilschere
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 222,19*
€ 254,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,89*
€ 254,23*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 223,97*
€ 257,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,66*
€ 274,42*
Frei Haus
ab € 246,44*
€ 279,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 79 600
ab € 112,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.